text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond kézi kötöző 30 x 10 x 185


Ezeket a galvanikus kötésű gyémántreszelőket elsősorban edzett acélok és volfrámkarbid megmunkálásához használják. Alkalmasak azonban üveg, kerámia és 40 HRC feletti anyagok megmunkálására is. Ez a termék csak D35-ös szemcseméretű gyémánt szemcsés kivitelben kapható, és minden szerszámkészítő alapfelszereltségéhez tartozik. Finom szemcseméretek kérésre

Article number 5C328788
Hosszúság (mm) 185
Granulálás 26 - 26
Max. szélesség (mm) 30
T-modell Igen
Márka Tyrolit
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 185
Granulálás 26 - 26
Max. szélesség (mm) 30
T-modell Igen
Márka Tyrolit
Model 50HA-G
Type Diamond Dresser

Description

Ezeket a galvanikus kötésű gyémántreszelőket elsősorban edzett acélok és volfrámkarbid megmunkálásához használják. Alkalmasak azonban üveg, kerámia és 40 HRC feletti anyagok megmunkálására is. Ez a termék csak D35-ös szemcseméretű gyémánt szemcsés kivitelben kapható, és minden szerszámkészítő alapfelszereltségéhez tartozik. Finom szemcseméretek kérésre kaphatók.

Article numbers

Article number 5C328788
EAN 9003174777267
UBB 500683124175
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  477726
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.