text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 30 Grit Coarse Premium C3W Form DCH-FC 180 x 22.23 x 1.9mm


Alkalmazások: Kemény mészkő, betontömbök, gránit, gneisz, porfír, járólapok és kvarcit megmunkálásához. Alkalmas minden elterjedt sarokcsiszolóhozVorteile: Kiváló és gyors vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémántcsiszolatból készült önélező rendszernek köszönhetően optimális kötésben. Tiszta vágóélek a zárt vágóélnek köszönhetőenRobusz

Cikkszám 5G608403
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Szegmens magassága (mm) 7
Márka Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

Leírás

Alkalmazások: Kemény mészkő, betontömbök, gránit, gneisz, porfír, járólapok és kvarcit megmunkálásához. Alkalmas minden elterjedt sarokcsiszolóhozVorteile: Kiváló és gyors vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémántcsiszolatból készült önélező rendszernek köszönhetően optimális kötésben. Tiszta vágóélek a zárt vágóélnek köszönhetőenRobusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást. Maximális hatékonyság a maximális vágási képességnek és a leghosszabb élettartamnak köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 5G608403
UBB 500719677022
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 475797
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.