text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészés kerék különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szersz

Cikkszám 1H363287
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 11BT

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészés kerék különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszámfelerősítéshez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 1H363287
EAN 9003173144633
UBB 500572032471
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 314463
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.