text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Deburring disc 178X4,0X22,23

Műszaki adatok

Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Grinding Disc

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszámok

Cikkszám 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34353705
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.