text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 152/120X51X5/8


A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kifejezetten rozsdamentes acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészekorongok kiválóan alkalmasak élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkial

Cikkszám 7I517021
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 51
Tárcsa átmérője (mm) 152
Szemcseszerkesztés 20
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 51
Tárcsa átmérője (mm) 152
Szemcseszerkesztés 20
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kifejezetten rozsdamentes acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészekorongok kiválóan alkalmasak élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 275634
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.