text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 130/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási teljesítményt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészés kerék kiválóan alkalmas élcsiszoláshoz, ferdecsiszoláshoz és hegesztési varratok csiszolásához is. A szerszám rögzítéséhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakít

Cikkszám 7D315248
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 130
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 130
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 11BT

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási teljesítményt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészés kerék kiválóan alkalmas élcsiszoláshoz, ferdecsiszoláshoz és hegesztési varratok csiszolásához is. A szerszám rögzítéséhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 7D315248
EAN 9003173109977
UBB 500572032133
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 310997
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.