text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészés kerék különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferdecsiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszá

Cikkszám 5C835732
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Model 11BT

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészés kerék különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferdecsiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszámfelerősítéshez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 5C835732
EAN 9003173109809
UBB 500572031630
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 310980
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.