text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100


A Tyrolit PREMIUM csészés csiszolókorongok a legnagyobb anyagleválasztási arányt és élettartamot érik el a nagyméretű köszörülési munkákhoz. A kőhöz kapható csészekorong különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A

Cikkszám 5Y289546
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 45
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 120
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 45
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 120
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészés csiszolókorongok a legnagyobb anyagleválasztási arányt és élettartamot érik el a nagyméretű köszörülési munkákhoz. A kőhöz kapható csészekorong különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszámfelerősítéshez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y289546
EAN 9003170568951
UBB 500512721159
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 56895
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.