text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolótömb 90 x 40 x 205


Ezzel a 90RH alakú, csempékhez való dörzstéglával könnyedén megmunkálhatja és elsimíthatja az esztrichet, a betont és a vakolatot. Egyenletes felületeket érhet el, különösen az ablak- és ajtónyílások festés előtti simításakor. Még a nehezen hozzáférhető területek is megmunkálhatók nagyobb erőfeszítés nélkül. Az ergonomikusan kialakított fogantyú megkönn

Cikkszám 0H625725
Szélesség 90
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 40
Hosszúság (mm) 205
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 90
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 40
Hosszúság (mm) 205
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 24
Márka Tyrolit
Type Rectangular Combined Rubbing Brick

Leírás

Ezzel a 90RH alakú, csempékhez való dörzstéglával könnyedén megmunkálhatja és elsimíthatja az esztrichet, a betont és a vakolatot. Egyenletes felületeket érhet el, különösen az ablak- és ajtónyílások festés előtti simításakor. Még a nehezen hozzáférhető területek is megmunkálhatók nagyobb erőfeszítés nélkül. Az ergonomikusan kialakított fogantyú megkönnyíti az alkalmazást.

Cikkszámok

Cikkszám 0H625725
EAN 9003170204507
UBB 500683040918
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 20450
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.