text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolótömb 55 x 30 x 110


Ezzel a szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószerszámát és különféle nyírópengéket köszörülhet. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz csiszolásnál használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszínező

Cikkszám 2Y675757
Szélesség 55
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 30
Hosszúság (mm) 110
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 55
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 30
Hosszúság (mm) 110
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 100
Márka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Leírás

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószerszámát és különféle nyírópengéket köszörülhet. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz csiszolásnál használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Cikkszámok

Cikkszám 2Y675757
EAN 9003175024377
UBB 500683130503
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 502437
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.