text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolótömb 55 x 30 x 110


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözö

Cikkszám 1Y759864
Vastagság (mm) 30
Átmérő 55
Hosszúság (mm) 110
Anyag Egyéb
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vastagság (mm) 30
Átmérő 55
Hosszúság (mm) 110
Anyag Egyéb
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Leírás

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y759864
EAN 9003175024575
UBB 500683130768
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 502457
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.