text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolótömb 50 x 20 x 80


A TYFIX kézi dörzstégla a felületek javítására használt radír. Fő feladatai közé tartozik a sorjázás, a polírozás, valamint a rozsda, a szennyeződés és a festék eltávolítása. A TYFIX különösen alkalmas otthoni használatra, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült háztartási gépek, edények stb. tisztítására. A csempefugák tisztítására is használható.

Cikkszám 6R311500
Vastagság (mm) 20
Átmérő 50
Hosszúság (mm) 80
Anyag Egyéb
Szemcseszerkesztés 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vastagság (mm) 20
Átmérő 50
Hosszúság (mm) 80
Anyag Egyéb
Szemcseszerkesztés 100
Márka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Leírás

A TYFIX kézi dörzstégla a felületek javítására használt radír. Fő feladatai közé tartozik a sorjázás, a polírozás, valamint a rozsda, a szennyeződés és a festék eltávolítása. A TYFIX különösen alkalmas otthoni használatra, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült háztartási gépek, edények stb. tisztítására. A csempefugák tisztítására is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 6R311500
EAN 9003170018739
UBB 500683018732
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 1873
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.