text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolótömb 50 x 20 x 80


A TYFIX kézi dörzstégla a felületek javítására használt radír. Fő feladatai közé tartozik a sorjázás, a polírozás, valamint a rozsda, a szennyeződés és a festék eltávolítása. A TYFIX különösen alkalmas otthoni használatra, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült háztartási gépek, edények stb. tisztítására. A csempefugák tisztítására is használható.

Cikkszám 2F193934
Vastagság (mm) 20
Átmérő 50
Hosszúság (mm) 80
Anyag Egyéb
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vastagság (mm) 20
Átmérő 50
Hosszúság (mm) 80
Anyag Egyéb
Szemcseszerkesztés 60
Márka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Leírás

A TYFIX kézi dörzstégla a felületek javítására használt radír. Fő feladatai közé tartozik a sorjázás, a polírozás, valamint a rozsda, a szennyeződés és a festék eltávolítása. A TYFIX különösen alkalmas otthoni használatra, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült háztartási gépek, edények stb. tisztítására. A csempefugák tisztítására is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 2F193934
EAN 9003170018722
UBB 500683018575
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 1872
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.