text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótömb 40 x 20 x 50


A TYFIX kézi dörzstégla a felületek javítására használt radír. Fő feladatai közé tartozik a sorjázás, a polírozás, valamint a rozsda, a szennyeződés és a festék eltávolítása. A TYFIX különösen alkalmas otthoni használatra rozsdamentes acélból és alumíniumból készült háztartási készülékek, serpenyők stb. tisztítására. A csempefugák tisztítására is haszná

Cikkszám 4P538272
Szélesség 40
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 20
Hosszúság (mm) 50
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 40
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 20
Hosszúság (mm) 50
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 100
Márka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Leírás

A TYFIX kézi dörzstégla a felületek javítására használt radír. Fő feladatai közé tartozik a sorjázás, a polírozás, valamint a rozsda, a szennyeződés és a festék eltávolítása. A TYFIX különösen alkalmas otthoni használatra rozsdamentes acélból és alumíniumból készült háztartási készülékek, serpenyők stb. tisztítására. A csempefugák tisztítására is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 4P538272
EAN 9003170018708
UBB 500683018328
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 1870
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.