Tools
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
Csiszoló Tárcsa
T6123.230.722
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
Tyrolit Csiszolótárcsa 5416 230 x 7,0 x 22,2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
T6123.230.722
Magasság
7
Tárcsa átmérője (mm)
230
Szemcseszerkesztés
36
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
7
Tárcsa átmérője (mm)
230
Szemcseszerkesztés
36
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.2
Részecske típusa
Corundum
Márka
Tyrolit
Darabonkénti súly (g)
680
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A PREMIUM durva csiszolótárcsa színesfémekhez a Tyrolit saját receptúrájának és gyártási módszerének köszönhetően a legjobb csiszolási értékeket éri el a mindennapi alkalmazás során. Nem akadályozza meg a szerszám eltömődését, ezáltal csökkenti a szerszám eltömődését vagy tompulását. A korong még nagyon alacsony nyomáson is nagyon magas agresszivitást ér el, ami lehetővé teszi, hogy kevesebb erőfeszítéssel, a lehető legrövidebb idő alatt jobb eredményeket érjen el.
Cikkszámok
Cikkszám
T6123.230.722
EAN
9003170054164
UBB
500503143066
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
5416