text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 5316 125 x 7,0 x 22,2


A PREMIUM durva csiszolótárcsa színesfémekhez a Tyrolit saját receptúrájának és gyártási módszerének köszönhetően a legjobb csiszolási értékeket éri el a mindennapi alkalmazás során. Nem akadályozza meg a szerszám eltömődését, ezáltal csökkenti a szerszám eltömődését vagy tompulását. A korong még nagyon alacsony nyomáson is nagyon magas agresszivitást é

Cikkszám T6123.125.722
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 170
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM durva csiszolótárcsa színesfémekhez a Tyrolit saját receptúrájának és gyártási módszerének köszönhetően a legjobb csiszolási értékeket éri el a mindennapi alkalmazás során. Nem akadályozza meg a szerszám eltömődését, ezáltal csökkenti a szerszám eltömődését vagy tompulását. A korong még nagyon alacsony nyomáson is nagyon magas agresszivitást ér el, ami lehetővé teszi, hogy kevesebb erőfeszítéssel, a lehető legrövidebb idő alatt jobb eredményeket érjen el.

Cikkszámok

Cikkszám T6123.125.722
EAN 9003170053167
UBB 500503142720
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5316
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.