text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 5289 115 x 4,0 x 22,2


A PREMIUM durva csiszolótárcsa színesfémekhez a Tyrolit saját receptúrájának és gyártási módszerének köszönhetően a legjobb csiszolási értékeket éri el a mindennapi alkalmazás során. A szerszám eltömődését nem akadályozza meg, ezáltal csökkenti a szerszám eltömődését vagy tompulását. A korong még nagyon alacsony nyomáson is nagyon magas agresszivitást é

Cikkszám T6123.115.422
Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 0.089
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM durva csiszolótárcsa színesfémekhez a Tyrolit saját receptúrájának és gyártási módszerének köszönhetően a legjobb csiszolási értékeket éri el a mindennapi alkalmazás során. A szerszám eltömődését nem akadályozza meg, ezáltal csökkenti a szerszám eltömődését vagy tompulását. A korong még nagyon alacsony nyomáson is nagyon magas agresszivitást ér el, ami lehetővé teszi, hogy kevesebb erőfeszítéssel, a lehető legrövidebb idő alatt jobb eredményeket érjen el.

Cikkszámok

Cikkszám T6123.115.422
EAN 9003170052894
UBB 500503142563
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5289
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.