text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 367775 230 x 6,0 x 22,2


A STANDARD csiszolókorong acélhoz egy erőteljes eszköz a homlok- és élcsiszoláshoz. A korong még alacsony nyomáson is agresszív és kényelmesen kezelhető. A könnyű vágási képességre optimalizált durva csiszolókorong hosszú élettartammal rendelkezik.

Cikkszám T6229.230.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 0.705
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A STANDARD csiszolókorong acélhoz egy erőteljes eszköz a homlok- és élcsiszoláshoz. A korong még alacsony nyomáson is agresszív és kényelmesen kezelhető. A könnyű vágási képességre optimalizált durva csiszolókorong hosszú élettartammal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám T6229.230.622
EAN 9003173677759
UBB 500503092982
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367775
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.