text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 367771 125 x 6,0 x 22,2


A STANDARD csiszolókorong acélhoz nagy teljesítményű eszköz a homlok- és élcsiszoláshoz. A korong még alacsony nyomáson is agresszív és kényelmesen kezelhető. A könnyű vágási képességre optimalizált durva csiszolókorong hosszú élettartammal rendelkezik.

Cikkszám T6229.125.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A STANDARD csiszolókorong acélhoz nagy teljesítményű eszköz a homlok- és élcsiszoláshoz. A korong még alacsony nyomáson is agresszív és kényelmesen kezelhető. A könnyű vágási képességre optimalizált durva csiszolókorong hosszú élettartammal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367771
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.