text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 367556 230 x 8,0 x 22,2


A nagy teljesítményű STANDARD INOX durva csiszolókorongot kifejezetten rozsdamentes acél alkalmazásokhoz tervezték, és hosszú élettartamot és a legjobb vágási képességet egyesíti magában. Ezt a rendszeres alumínium-oxid használatával érik el.

Cikkszám T6228.230.822
Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 717
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A nagy teljesítményű STANDARD INOX durva csiszolókorongot kifejezetten rozsdamentes acél alkalmazásokhoz tervezték, és hosszú élettartamot és a legjobb vágási képességet egyesíti magában. Ezt a rendszeres alumínium-oxid használatával érik el.

Cikkszámok

Cikkszám T6228.230.822
EAN 9003173675564
UBB 500504097675
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367556
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.