text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolótárcsa 367550 158 x 6,0 x 22,2


A nagy teljesítményű STANDARD INOX durva csiszolótárcsa kifejezetten rozsdamentes acél alkalmazásokhoz készült, és a hosszú élettartamot a legjobb vágási képességgel ötvözi. Ezt a szabályos alumínium-oxid használatával éri el.

Cikkszám T6228.150.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 228
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A nagy teljesítményű STANDARD INOX durva csiszolótárcsa kifejezetten rozsdamentes acél alkalmazásokhoz készült, és a hosszú élettartamot a legjobb vágási képességgel ötvözi. Ezt a szabályos alumínium-oxid használatával éri el.

Cikkszámok

Cikkszám T6228.150.622
EAN 9003173675502
UBB 500511678285
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.