text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 367549 125 x 6,0 x 22,2


Ez az agresszív STANDARD köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát biztosít nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és a betonhoz.

Cikkszám T6230.125.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

Ez az agresszív STANDARD köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát biztosít nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és a betonhoz.

Cikkszámok

Cikkszám T6230.125.622
EAN 9003173675496
UBB 500503093485
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 367549
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.