text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 236319 125 x 3 x 22,2


A félig rugalmas BASIC TOUCH köszörűkorong egy szerszámban egyesíti a különböző termékek előnyeit. A gofri-szerű szerkezet jó forgácsszállítással lehetővé teszi a hűvös csiszolást, és ennek következtében csökken az elszíneződött anyag mennyisége. A TOUCH csiszolókorong egyedi szerkezete és könnyű súlya elnyomja a rezgéseket, és garantálja a zavartalan futást és a zajcsökkentést. Ez a korong használható csiszolási, sorjázási és alakítási műveletekhez, valamint rozsdamentes acél és színesfémek vágásához, ami egyértelműen egy mindenesnek teszi.

Numéro d'article T6592.125.322
Magasság 3
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Magasság 3
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 0.04
Árucikk kód 82029920
Model 29T
Type Grinding Wheel

La description

A félig rugalmas BASIC TOUCH köszörűkorong egy szerszámban egyesíti a különböző termékek előnyeit. A gofri-szerű szerkezet jó forgácsszállítással lehetővé teszi a hűvös csiszolást, és ennek következtében csökken az elszíneződött anyag mennyisége. A TOUCH csiszolókorong egyedi szerkezete és könnyű súlya elnyomja a rezgéseket, és garantálja a zavartalan futást és a zajcsökkentést. Ez a korong használható csiszolási, sorjázási és alakítási műveletekhez, valamint rozsdamentes acél és színesfémek vágásához, ami egyértelműen egy mindenesnek teszi.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 236319
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.