text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 236318 115 x 3 x 22,2


A félig rugalmas BASIC TOUCH köszörűkorong egy szerszámban egyesíti a különböző termékek előnyeit. A gofri-szerű szerkezet jó forgácsszállítású, hűvös csiszolást tesz lehetővé, és ennek eredményeként csökken az elszíneződött anyag mennyisége. A TOUCH csiszolókorong egyedi szerkezete és könnyű súlya elnyomja a rezgéseket, és garantálja a zavartalan futást és a zajcsökkentést. Ez a korong használható csiszolási, sorjázási és alakítási műveletekhez, valamint rozsdamentes acél és színesfémek vágásához, ami egyértelműen egy mindenesnek teszi.

Cikkszám T6592.115.322
Magasság 3
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 3
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 0.03
Árucikk kód 82029920
Model 29T
Type Grinding Wheel

Leírás

A félig rugalmas BASIC TOUCH köszörűkorong egy szerszámban egyesíti a különböző termékek előnyeit. A gofri-szerű szerkezet jó forgácsszállítású, hűvös csiszolást tesz lehetővé, és ennek eredményeként csökken az elszíneződött anyag mennyisége. A TOUCH csiszolókorong egyedi szerkezete és könnyű súlya elnyomja a rezgéseket, és garantálja a zavartalan futást és a zajcsökkentést. Ez a korong használható csiszolási, sorjázási és alakítási műveletekhez, valamint rozsdamentes acél és színesfémek vágásához, ami egyértelműen egy mindenesnek teszi.

Cikkszámok

Cikkszám T6592.115.322
EAN 9003172363189
UBB 500503101551
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 236318
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.