text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 230 x 8,0 x 22,23


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva- és finomcsiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Položka č. 1K323335
Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva- és finomcsiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Čísla materiálu

Položka č. 1K323335
EAN 9003175673537
UBB 500572177003
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 567353
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.