text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 230 x 8,0 x 22,23


Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélhoz és HSS-hez. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A

Cikkszám 6F109656
Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélhoz és HSS-hez. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A következő legmagasabb minőségű termékcsalád a Tyrolit műgyanta kötésű VIB STAR CBN kereke.

Cikkszámok

Cikkszám 6F109656
EAN 9003175159895
UBB 500572241445
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 515989
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.