text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 230 x 7,0 x 22,23


A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkavégzés kényelmét. Ráadásul ez a termék

Cikkszám 7E648906
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Tyrolit
Model Bend
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkavégzés kényelmét. Ráadásul ez a termék durvább szemcsékkel és új rétegösszetétellel készül, ami rendkívül agresszívvá és tartóssá teszi őket. A PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal garantáltak a nagy erőfeszítés nélküli csiszolási munkák.

Cikkszámok

Cikkszám 7E648906
EAN 9003170020404
UBB 500572172392
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34046134
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.