text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 230 x 7,0 x 22,23


A PREMIUM 3in1 durva csiszolótárcsa cirkónium-alumínium-oxiddal a sarokcsiszolóhoz, nagy teljesítményével meggyőz acél, rozsdamentes acél és öntött anyagok esetében. Az agresszivitás és a magas élettartam nagy eltávolítási sebességet tesz lehetővé a legrövidebb idő alatt. A vas-, kén-, klór- és fluormentes kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideá

Cikkszám 3E138799
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Cirkon korund
Márka Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM 3in1 durva csiszolótárcsa cirkónium-alumínium-oxiddal a sarokcsiszolóhoz, nagy teljesítményével meggyőz acél, rozsdamentes acél és öntött anyagok esetében. Az agresszivitás és a magas élettartam nagy eltávolítási sebességet tesz lehetővé a legrövidebb idő alatt. A vas-, kén-, klór- és fluormentes kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideálisan alkalmas speciális alkalmazásokhoz, például atomerőművekhez, mivel semleges munkadarabfelületet hagy maga után.

Cikkszámok

Cikkszám 3E138799
EAN 9003174667629
UBB 500572178092
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 466762
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.