text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 230 x 7,0 x 22,23


A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális áll

Cikkszám 1T794638
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27

Leírás

A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas a nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok stacionárius vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását is, így a vágókorong tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1T794638
EAN 9003176475505
UBB 500572178746
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 647550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.