text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Csiszolótárcsa 230 x 4,0 x 22,23

Műszaki adatok

Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit

Leírás

The PREMIUM*** LONGLIFE is a high-performance rough grinding wheel for surface and edge grinding. The 4 mm thick rough grinding wheel achieves the highest stock removal rates, such as in pipeline construction applications.

Cikkszámok

Cikkszám 1J566131
EAN 9003170054072
UBB 500572176682
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5407
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.