text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 222858 115 x 6 x 22,23


A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a külö

Cikkszám T6231.115.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 169
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek homlok- és élcsiszolásához, és nem hiányozhat egyetlen szerszámosládából sem.

Cikkszámok

Cikkszám T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222858
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.