text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 178 x 7,0 x 22,23


A PREMIUM 3in1 durva csiszolótárcsa cirkónium-alumínium-oxiddal a sarokcsiszolóhoz, nagy teljesítményével meggyőz acél, rozsdamentes acél és öntött anyagok esetében. Az agresszivitás és a magas élettartam nagy eltávolítási sebességet tesz lehetővé a legrövidebb idő alatt. A vas-, kén-, klór- és fluormentes kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideá

Cikkszám 5M514430
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Cirkon korund
Márka Tyrolit
Model 27 R

Leírás

A PREMIUM 3in1 durva csiszolótárcsa cirkónium-alumínium-oxiddal a sarokcsiszolóhoz, nagy teljesítményével meggyőz acél, rozsdamentes acél és öntött anyagok esetében. Az agresszivitás és a magas élettartam nagy eltávolítási sebességet tesz lehetővé a legrövidebb idő alatt. A vas-, kén-, klór- és fluormentes kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideálisan alkalmas speciális alkalmazásokhoz, például atomerőművekhez, mivel semleges munkadarabfelületet hagy maga után.

Cikkszámok

Cikkszám 5M514430
EAN 9003174667544
UBB 500572177839
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 466754
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.