text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Csiszolótárcsa 178 x 7,0 x 22,23


For demanding applications on cast iron and all cast materials, for both surface grinding as well as deburring and smoothing work ZA24N-BFX: for surface grinding ZA24P-BFX: the universal type ZZA24R-BFX: the deburring specialist ZZA24S-BFX: for long lifetimes 4 mm thickness for peripheral grinding 7 mm thickness for rough grinding High-quality zirconia alumina for maximum stock removal Bond specially tailored to cast iron enables maximum lifetime Universal use For demanding applications on cast iron and all cast materials, for both surface grinding as well as deburring and smoothing work ZA24N-BFX: for surface grinding ZA24P-BFX: the universal type ZZA24R-BFX: the deburring specialist ZZA24S-BFX: for long lifetimes 4 mm thickness for peripheral grinding 7 mm thickness for rough grinding High-quality zirconia alumina for maximum stock removal Bond specially tailored to cast iron enables maximum lifetime Universal use

Cikkszám 9P928840
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Cirkon korund
Márka Tyrolit
Model 27 R

Leírás

For demanding applications on cast iron and all cast materials, for both surface grinding as well as deburring and smoothing work ZA24N-BFX: for surface grinding ZA24P-BFX: the universal type ZZA24R-BFX: the deburring specialist ZZA24S-BFX: for long lifetimes 4 mm thickness for peripheral grinding 7 mm thickness for rough grinding High-quality zirconia alumina for maximum stock removal Bond specially tailored to cast iron enables maximum lifetime Universal use For demanding applications on cast iron and all cast materials, for both surface grinding as well as deburring and smoothing work ZA24N-BFX: for surface grinding ZA24P-BFX: the universal type ZZA24R-BFX: the deburring specialist ZZA24S-BFX: for long lifetimes 4 mm thickness for peripheral grinding 7 mm thickness for rough grinding High-quality zirconia alumina for maximum stock removal Bond specially tailored to cast iron enables maximum lifetime Universal use

Cikkszámok

Cikkszám 9P928840
EAN 9003172337760
UBB 500572174117
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 233776
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.