text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 178 x 4,0 x 22,23

Műszaki adatok

Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum

Leírás

The PREMIUM*** LONGLIFE is a high-performance rough grinding wheel for surface and edge grinding. The 4 mm thick rough grinding wheel achieves the highest stock removal rates, such as in pipeline construction applications.

Cikkszámok

Cikkszám 1E958721
EAN 9003170053501
UBB 500572176195
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.