text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 150 x 7,0 x 22,23

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum

Leírás

The high-performance rough grinding wheel has been specially designed for stainless steel applications. The PREMIUM*** INOX rough grinding wheel combines a long lifetime and the best cutting ability.To achieve this a special mixture of regular aluminium oxide and zirconium aluminium oxide is used. This rough grinding wheel is specially designed for stainless steel applications.

Cikkszámok

Cikkszám 9L242134
EAN 9003170019330
UBB 500572175858
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34042875
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.