text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 150 x 20 x 32


For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Položka č. 2K545003
Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Ambalat la 1

technické údaje

Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Type Convolute Wheel

Popis

For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Čísla materiálu

Položka č. 2K545003
EAN 9003172014173
UBB 500683303365
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34244233
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.