text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 150 x 20 x 32


For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszám 2J118612
Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Type Convolute Wheel

Leírás

For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszámok

Cikkszám 2J118612
EAN 9003172014180
UBB 500683303514
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34244235
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.