text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 1421 178 x 7,0 x 22,2


A PREMIUM FASTCUT csiszolótárcsát a sarokcsiszolóhoz egyértelműen a könnyű vágási képességre és a nagy eltávolításra optimalizáltuk. Ezt elsősorban a Tyrolit speciálisan kifejlesztett FASTCUT technológiája révén érte el. Ami ezt a csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez kényelmes indítást biz

Cikkszám T6120.178.722
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM FASTCUT csiszolótárcsát a sarokcsiszolóhoz egyértelműen a könnyű vágási képességre és a nagy eltávolításra optimalizáltuk. Ezt elsősorban a Tyrolit speciálisan kifejlesztett FASTCUT technológiája révén érte el. Ami ezt a csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez kényelmes indítást biztosít a kezelőnek a csiszolás során, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ennek eredményeképpen ezt a szerszámot maximális kényelem jellemzi, amelyhez jó élettartam párosul, és univerzálisan használható számos csiszolási alkalmazáshoz acélon és rozsdamentes acélon.

Cikkszámok

Cikkszám T6120.178.722
EAN 9003170014212
UBB 500503140666
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1421
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.