text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 117065 115 x 7,0 x 22,2


A PREMIUM csiszolókorong sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a rozsdamentes acél hatékony és könnyű vághatóságához. A speciális kötésrendszer kiváló agresszivitást és nagy tartósságot eredményez az alkalmazás során. A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót és a lyukacsosodást, és lehetővé teszi a munkadarab kíméletes kezelését. Emellett a Tyr

Cikkszám T6122.115.722
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27

Leírás

A PREMIUM csiszolókorong sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a rozsdamentes acél hatékony és könnyű vághatóságához. A speciális kötésrendszer kiváló agresszivitást és nagy tartósságot eredményez az alkalmazás során. A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót és a lyukacsosodást, és lehetővé teszi a munkadarab kíméletes kezelését. Emellett a Tyrolit saját fejlesztésű Comfort Start technológiája kényelmes indítást biztosít a csiszolás során, sokszorosára növelve a kezelő munkakomfortját. A PREMIUM durva csiszolótárcsa ideális a különböző rozsdamentes acélminőségeken végzett csiszolási feladatok széles körének gyors és hatékony elvégzéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám T6122.115.722
EAN 9003171170658
UBB 500503142159
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 117065
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.