text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 125 x 7,0 x 22,23

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Cirkon korund
Márka Tyrolit
Model 27

Leírás

A PREMIUM 3in1 durva csiszolókorong cirkónium-alumínium-oxiddal a sarokcsiszolóhoz, nagy teljesítményével győz meg acél, rozsdamentes acél és öntött anyagokon. Az agresszivitás és a magas élettartam lehetővé teszi a nagy eltávolítási sebességet a legrövidebb idő alatt. A vas-, kén-, klór- és fluormentes kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideálisan alkalmas speciális alkalmazásokhoz, például atomerőművekhez, mivel semleges munkadarabfelületet hagy maga után.

Cikkszámok

Cikkszám 9Q602732
EAN 9003174667490
UBB 500572177672
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 466749
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.