text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 125 x 25 x 20


Ezzel a gyémánttárcsával a fa- és fémiparban használatos valamennyi volfrámkarbid vágószerszámot és különféle nyírószerszámokat köszörülhet. Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz a D126 - D54 gyémánt szemcsemérettartományban. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció jelentősen megnöveli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest

Cikkszám 7X375083
Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 64
Márka Tyrolit
Model 12V9
Type Diamond Grinding Disc

Leírás

Ezzel a gyémánttárcsával a fa- és fémiparban használatos valamennyi volfrámkarbid vágószerszámot és különféle nyírószerszámokat köszörülhet. Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz a D126 - D54 gyémánt szemcsemérettartományban. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció jelentősen megnöveli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.

Cikkszámok

Cikkszám 7X375083
EAN 9003173639931
UBB 500683100316
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 363993
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.