text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 125 x 25 x 20


Ezzel a gyémánttárcsával meg lehet csiszolni az összes volfrámkarbid vágószerszámot a fa- és fémiparban, valamint a különböző nyírópengéket. Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz a D126 - D54 gyémánt szemcsemérettartományban. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció jelentősen megnöveli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest

Cikkszám 3K280022
Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 54
Márka Tyrolit
Model 12A2D
Type Cup Grinding Wheel

Leírás

Ezzel a gyémánttárcsával meg lehet csiszolni az összes volfrámkarbid vágószerszámot a fa- és fémiparban, valamint a különböző nyírópengéket. Csiszolókorong-készletek teljes megmunkáláshoz a D126 - D54 gyémánt szemcsemérettartományban. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció jelentősen megnöveli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.

Cikkszámok

Cikkszám 3K280022
EAN 9003174950448
UBB 500683129380
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 495044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.