text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 125 x 22 x 32


Ez a gyantához kötött gyémánttárcsa csésze alakban és peremkorongként is kapható. Egyszeres és kettős bevonattal ellátott D126/D46 változatok közül is választhat. A dupla bevonatú korongoknál a két szemcseméret és a magas koncentráció kombinációjával nagyon jó vágási élminőség érhető el. Ez a termék minden elterjedt automata korongozó géphez kapható 100

Cikkszám 6I052280
Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 126
Márka Tyrolit
Model 12A9ZH 00351D
Type Diamond Grinding Wheel

Leírás

Ez a gyantához kötött gyémánttárcsa csésze alakban és peremkorongként is kapható. Egyszeres és kettős bevonattal ellátott D126/D46 változatok közül is választhat. A dupla bevonatú korongoknál a két szemcseméret és a magas koncentráció kombinációjával nagyon jó vágási élminőség érhető el. Ez a termék minden elterjedt automata korongozó géphez kapható 100 - 125 mm átmérőben.

Cikkszámok

Cikkszám 6I052280
EAN 9003173875315
UBB 500683102395
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 387531
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.