text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 100 x 6,0 x 16

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 16
Részecske típusa Corundum

Leírás

The STANDARD** rough grinding wheel is a powerful rough grinding wheel for surface and edge grinding. The tool boasts optimised cutting ability and a long lifetime.Even with low pressure, the wheel is abrasive and easy to handle.

Cikkszámok

Cikkszám 7W559957
EAN 9003173680025
UBB 500572171717
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 368002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.