text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 100 x 14 x 20


Ez a Tyrolit termék egyaránt alkalmas javítási és gyártási csiszolásra, és magas anyagleválasztási sebességet biztosít a volfrámkarbidon. Ez elsősorban a csökkentett koncentrációnak és a testre szabott kötésrendszernek köszönhető. A gyémánttárcsák minden szabványos élezőgéphez kaphatók 76 - 100 mm átmérőben. Fontos megjegyezni, hogy a 76 - 80 mm átmérőj

Cikkszám 7D037239
Átmérő 100
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 91
Márka Tyrolit
Model 12B9N 00200A
Type Diamond Grinding Wheel

Leírás

Ez a Tyrolit termék egyaránt alkalmas javítási és gyártási csiszolásra, és magas anyagleválasztási sebességet biztosít a volfrámkarbidon. Ez elsősorban a csökkentett koncentrációnak és a testre szabott kötésrendszernek köszönhető. A gyémánttárcsák minden szabványos élezőgéphez kaphatók 76 - 100 mm átmérőben. Fontos megjegyezni, hogy a 76 - 80 mm átmérőjűeket különösen a keskeny fogközöknél kell használni.

Cikkszámok

Cikkszám 7D037239
EAN 9003174745648
UBB 500683118318
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 474564
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.