text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 100 x 10 x 32


Ez a Tyrolit termék egyaránt alkalmas javítási és gyártási csiszolásra, és magas anyagleválasztási sebességet biztosít a volfrámkarbidon. Ez elsősorban a csökkentett koncentrációnak és a testre szabott kötésrendszernek köszönhető. A gyémánttárcsák minden szabványos élezőgéphez kaphatók 76 - 100 mm átmérőben. Fontos megjegyezni, hogy a 76 - 80 mm átmérőj

Cikkszám 7W435069
Átmérő 100
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 91
Márka Tyrolit
Model 4B9 00345C
Type Diamond Grinding Wheel

Leírás

Ez a Tyrolit termék egyaránt alkalmas javítási és gyártási csiszolásra, és magas anyagleválasztási sebességet biztosít a volfrámkarbidon. Ez elsősorban a csökkentett koncentrációnak és a testre szabott kötésrendszernek köszönhető. A gyémánttárcsák minden szabványos élezőgéphez kaphatók 76 - 100 mm átmérőben. Fontos megjegyezni, hogy a 76 - 80 mm átmérőjűeket különösen a keskeny fogközöknél kell használni.

Cikkszámok

Cikkszám 7W435069
EAN 9003173280270
UBB 500683094709
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 328027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.