text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószegmens 120 x 40 x 200


A felületi köszörüléshez használt gyűrűk 46-os szemcseméretben nagy porózus üvegszálas kötésből vagy 60-as szemcseméretben műgyanta kötésből készülnek. Ideálisak a magasan ötvözött acélokhoz és a HSS-hez, és megfelelnek a legszigorúbb felületi minőségi követelményeknek. A nagy anyagleválasztási sebességű gyűrűs keréktárcsákra mindenekelőtt papír- és gya

Cikkszám 0X667603
Szélesség 120
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 40
Hosszúság (mm) 200
Anyag Aluminium oxide
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 120
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 40
Hosszúság (mm) 200
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 46
Márka Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Leírás

A felületi köszörüléshez használt gyűrűk 46-os szemcseméretben nagy porózus üvegszálas kötésből vagy 60-as szemcseméretben műgyanta kötésből készülnek. Ideálisak a magasan ötvözött acélokhoz és a HSS-hez, és megfelelnek a legszigorúbb felületi minőségi követelményeknek. A nagy anyagleválasztási sebességű gyűrűs keréktárcsákra mindenekelőtt papír- és gyalukésekhez van szükség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyanta kötésű gyűrűs keréktárcsák csak korlátozottan ellenállnak a hűtőfolyadéknak.

Cikkszámok

Cikkszám 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 664628
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.