text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolószalag vlies 120700

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
CAMI szerinti granuláció 70
Nem szőtt szövet-finomság Finomság ultra finom
Márka Tyrolit
Type Fleece Roll

Leírás

A Tyrolit PREMIUM vlies tekercsek a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le az impregnálásnak köszönhetően, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék is a vlies belsejében vannak. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ráadásul Ön, mint kezelő, profitál a vlies tökéletes alkalmazkodóképességéből a felülethez.

Cikkszámok

Cikkszám 6A454501
EAN 9003171207002
UBB 500512860163
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 120700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.