text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolószalag vlies 120676

Cikkszám 5L030048
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen

Műszaki adatok

Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
CAMI szerinti granuláció 70
Márka Tyrolit
Type Fleece Roll

Leírás

A Tyrolit PREMIUM vlies tekercsek a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le az impregnálásnak köszönhetően, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék is a vlies belsejében vannak. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ráadásul Ön, mint kezelő, profitál a vlies tökéletes alkalmazkodóképességéből a felülethez.

Cikkszámok

Cikkszám 5L030048
EAN 9003171206760
UBB 500512860080
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 120676
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.