text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolószalag 75 x 533 K60


A BASIC A-B06 PC X PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festé

Cikkszám 4N743655
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 533
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Leírás

A BASIC A-B06 PC X PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisak és különösen fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk megbízható szerszámot biztosít a kezelő számára, jó élettartammal és magas anyagleválasztási aránnyal. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalag eltömődését puha anyagok, például fa és festékek csiszolásakor. Az egyszerű kezelés és összeszerelés további munkaidőt takarít meg.

Cikkszámok

Cikkszám 4N743655
EAN 9003177063848
UBB 500572004413
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706384
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.